Frez do szybkich posuwów FeedKing z chwytem Weldon, do płytek skrawających XD.., ⌀ D / liczba ostrzy Z: 18/2mm

Nr art.: 212900 18/2
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FeedKing
⌀ ostrzy DC 18 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
Podziałka ostrzy nierówna
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 5 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,85 mm
Długość wysięgu L1 30 mm
długość całkowita Lges 80 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 23 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 34 mm
Frez obiegowy ap 0,85 mm
Kąt rampingu αmaks. 4,29 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 070308
śruby mocujące 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Kąt ustawienia κ 10 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212900 18/2
EAN / GTIN 4045197607102
Numer producenta 212900 18/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających. Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.