XDMT090416ZDER, HB4420, Typ: S

Nr art.: 212883 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,65  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
880 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDMT090416ZDER
typ S
Gatunek HB4420
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,7 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 0,45 mm
grubość płytki S 4.76 mm
liczba wymian/ostrzy 3
powłoka PVD
promień naroża 1,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212883 S
EAN / GTIN 4045197625847
Numer producenta 212883 S

Tabela zastosowań

inkonel
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.