XDMT090416ZDER TI

Nr art.: 212881 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,05  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,88  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDMT090416ZDER
typ Ti
Gatunek HB4430
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,7 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 0,6 mm
grubość płytki S 4.76 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212881 TI
EAN / GTIN 4045197943156
Numer producenta 212881 TI

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe