XDMT090416ZDSR ST1400

Nr art.: 212866 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    90,93  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,78  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDMT090416ZDSR
typ ST400
Gatunek HB4030
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 1,2 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
posuw fz na ząb 1,1 mm
grubość płytki S 4.76 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1,6 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212866 ST1400
EAN / GTIN 4045197943125
Numer producenta 212866 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka