XOMT060310ZZER, HB4420, Typ: S

Nr art.: 212852 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,59  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMT060310ZZER
typ S
Gatunek HB4420
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Promień programowany przy ap max 2 mm
posuw fz na ząb 0,4 mm
grubość płytki S 3.18 mm
liczba wymian/ostrzy 3
powłoka PVD
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212852 S
EAN / GTIN 4045197625731
Numer producenta 212852 S

Tabela zastosowań

inkonel
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka