XOMT060310ZZSR, HB4030, Typ: ST1400

Nr art.: 212824 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,15  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMT060310ZZSR
typ ST1400
Gatunek HB4030
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 1 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Promień programowany przy ap max 2 mm
posuw fz na ząb 0,8 mm
grubość płytki S 3.18 mm
liczba wymian/ostrzy 3
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212824 ST1400
EAN / GTIN 4045197942562
Numer producenta 212824 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.