{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
długość całkowita Lges | 200 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 52 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 1 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,97 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 17,43 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | |
Kąt ustawienia κ | 16 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212808 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939111 | |
Numer producenta | 212808 32/3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 32/3 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 574,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 692,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 120 | 70 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 | 62 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |