{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | ALU | |
Gatunek | HU7810 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień Wiper osiowy | 70 mm | |
Promień Wiper promieniowy | 140 mm | |
Promień ostrza R1 | 4 mm | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,3 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
promień naroża | 4 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212796 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103347 | |
Numer producenta | 212796 ALU |