Frezarska płytka skrawająca ⌀ 16 mm stożkowy ścięty ST1400

Nr art.: 212776 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    300,47  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    250,39  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ST1400
Gatunek HB4015
Materiał ostrza HM
Promień Wiper osiowy 16 mm
Promień Wiper promieniowy 32 mm
Promień ostrza R1 1 mm
długość ostrzy Lc 8 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,1 mm
posuw fz w stali < 60 HRC 0,08 mm
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiN
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212776 ST1400
EAN / GTIN 4062406103163
Numer producenta 212776 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
400
Stal < 750 N/mm²
P
380
Stal < 900 N/mm²
P
360
Stal < 1100 N/mm²
P
340
Stal < 1400 N/mm²
P
320
Stal < 50 HRC
H
240
Stal < 55 HRC
H
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
320
Stal INOX > 900 N/mm²
M
300
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.