• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Frezarska płytka skrawająca ⌀ 12 mm, Typ: HART

Nr art.: 212717 HART
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    335,79  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    279,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ HART
Gatunek HB7705
Materiał ostrza HM
promień naroża R 1 mm
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,25 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,25 mm
posuw fz w stali < 60 HRC 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 1
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212717 HART
EAN / GTIN 4045197761590
Numer producenta 212717 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
280
Stal < 55 HRC
H
260
Stal < 60 HRC
H
200
Stal < 65 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.