Frezarska płytka skrawająca ⌀ 8 mm ST1400

Nr art.: 212708 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    215,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    179,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ ST1400
    Gatunek HB7520
    Materiał ostrza HM
    promień naroża R 1 mm
    posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,15 mm
    posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,15 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    promień naroża 1 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212708 ST1400
    EAN / GTIN 4045197761521
    Numer producenta 212708 ST1400

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    360
    Stal < 750 N/mm²
    P
    300
    Stal < 900 N/mm²
    P
    240
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    120
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    240
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
    • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

    Zastosowanie:

    Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka