Frezarskie płytki skrawające ⌀ 25 mm ALU

Nr art.: 212680 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    400,99  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    334,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ ALU
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,3 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,33 mm
posuw fz w stali < 60 HRC 0,25 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212680 ALU
EAN / GTIN 4045197712516
Numer producenta 212680 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1400
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.