Frezarskie płytki skrawające ⌀ 8 mm TI

Nr art.: 212630 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    210,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    175,76  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Gatunek HB7935
    Materiał ostrza HM
    posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,15 mm
    posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,15 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212630 TI
    EAN / GTIN 4045197712134
    Numer producenta 212630 TI

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
    • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

    Zastosowanie:

    Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka