{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CPHX 060210 ER | |
typ | HART | |
Gatunek | HB7705 | |
Materiał ostrza | HM | |
Długość Wiper osiowa | 0,5 mm | |
Długość Wiper promieniowa | 0,8 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
Posuw fz w stali < 65 HRC | 0,15 mm | |
grubość płytki S | 2.38 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
powłoka | TiC | |
promień naroża | 1 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212558 HART | |
EAN / GTIN | 4062406099176 | |
Numer producenta | 212558 HART |