RDMW 1604 MOTN UNI

Nr art.: 212310 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    65,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,27  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDMW 1604 MOTN
    typ UNI
    Gatunek HB7520
    Materiał ostrza HM
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212310 UNI
    EAN / GTIN 4045197302588
    Numer producenta 212310 UNI

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    275
    Stal < 750 N/mm²
    P
    275
    Stal < 900 N/mm²
    P
    250
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    125
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    260
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    240
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 3,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka