RDMW 12T3 MOTN UNI

Nr art.: 212285 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,58  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,98  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDMW 12T3 MOTN
typ UNI
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212285 UNI
EAN / GTIN 4045197302540
Numer producenta 212285 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
260
Stal INOX > 900 N/mm²
M
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2,5 mm.