• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

RDHW 12T3 MOT ST900

Nr art.: 212271 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,59  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHW 12T3 MOTN
typ ST900
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,22 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212271 ST900
EAN / GTIN 4045197761255
Numer producenta 212271 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
210
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka