RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART

Nr art.: 212251 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,19  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHW 1003 MOT
typ HART
Gatunek HB7605
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,16 mm
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka powlekane
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212251 HART
EAN / GTIN 4067263499541
Numer producenta 212251 HART

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.