RDHX 1003 MOTN, CBN925, Typ: HART

Nr art.: 212248 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 1003 MOTN
typ HART
Gatunek CBN925
Materiał ostrza CBN
posuw fz na ząb 0,16 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212248 HART
EAN / GTIN 4062406358624
Numer producenta 212248 HART

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
350
Stal < 60 HRC
H
300
Stal < 67 HRC
H
300
żeliwo szare (sferoidalne)
K
500
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką umożliwiającą wizualną ocenę zużycia.
Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

wartość momentu obrotowego dla śrub 3,0 Nm.
Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.