RDHX 0702 MO UNI

Nr art.: 212224 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,22  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,48  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 0702 MO
typ UNI
Gatunek HB735
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212224 UNI
EAN / GTIN 4045197601919
Numer producenta 212224 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla ae = 0,3×D / apmaks. = 1,5 mm.