RDHT 0702 MOFN dodatnia, HU7710, Typ: ALU

Nr art.: 212200 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    45,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    38,09  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHT 0702 MOFN
typ Alu
Gatunek HU7710
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,18 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212200 ALU
EAN / GTIN 4045197303455
Numer producenta 212200 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla ae = 0,3×D / apmaks. = 1,5 mm.