{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 52 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 2,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,84 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,94 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..12T3 | |
śruby mocujące | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
zestaw śrub zabezpieczających | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212155 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197192851 | |
Numer producenta | 212155 32/3 |