Głowice z gwintem (RD..10) 0° ujemne 52/5 mm

Nr art.: 212125 52/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 52 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu z otworem
    Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 42 mm
    długość całkowita Lges 50 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 94 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 102 mm
    Frez obiegowy ap 2 mm
    Kąt rampingu αmaks. 1,02 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 39,45 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca RD..1003
    śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Kąt ustawienia κ 15-30 stopni
    Fz Helix 0,7
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212125 52/5
    EAN / GTIN 4045197192608
    Numer producenta 212125 52/5

    Opis

    Wykonanie:

    Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
    • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
    • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.
    ap maks. = 2 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka