RPKT 1204MOT, HB7635, Typ: UNI

Nr art.: 212062 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    55,98  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RPKT 1204MOT
typ UNI
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212062 UNI
EAN / GTIN 4062406390419
Numer producenta 212062 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 1,2 mm.
Ze wszystkich sześciu ostrzy można korzystać pod warunkiem, że ap nie przekroczy 3 mm.