Głowice do kopiowania i planowania, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 35/3mm

Nr art.: 212009 35/3
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
⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 35 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z otworem
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Frezowanie cyrkulacyjne
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 25 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 60 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 68 mm
Frez obiegowy ap 2,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,79 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 22,45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RPK.10T3M0T
śruby mocujące 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Kąt ustawienia κ 15-30 stopni
Fz Helix 0,7
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212009 35/3
EAN / GTIN 4062406576554
Numer producenta 212009 35/3

Opis

Wykonanie:

Najnowszej generacji frezy do planowania i kopiowania. Okrągłe płytki skrawającej z indeksacją zapewniają stabilne warunki i zabezpieczają płytkę przed niepożądanym obróceniem podczas pracy. Optymalne połączenie kształtowe pomiędzy płytką skrawającą a gniazdem gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu.

Wskazówka:

ap max = 5,0 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.