XDHW 10T310 UNI

Nr art.: 211908 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,26  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDHW 10T310
typ UNI
Gatunek HB7535
Materiał ostrza HM
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 2 mm.