XDHW 10T310, HB7720, Typ: ST1400

Nr art.: 211902 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,04  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDHW 10T310
typ ST1400
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,2 mm
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211902 ST1400
EAN / GTIN 4045197479662
Numer producenta 211902 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal < 55 HRC
H
130
Stal < 60 HRC
H
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
CuZn
N
500
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 2 mm.