VDGT 11T204 FR ALU

Nr art.: 211867 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,54  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,79  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VDGT 11T204 FR
typ Alu
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,17 mm
liczba wymian/ostrzy 2
promień naroża 0,4 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211867 ALU
EAN / GTIN 4045197700391
Numer producenta 211867 ALU

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1900
aluminium (dające krótki wiór)
N
1900
Al > 10% Si:
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Podłoże drobnoziarniste, polerowane zwijacze i łamacze wiórów - znaczne zmniejszenie skłonności do tworzenia narostów.

Wskazówka:

ap maks. = 3 mm przy obróbce zgrubnej z ae = 1×D.