{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 62 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,02 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 28,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VDGT 11T2.. | |
śruby mocujące | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowica frezarska wgłębna |
Numer artykułu | 211851 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197715111 | |
Numer producenta | 211851 32/4 |