{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kształt chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M8 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 30 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 6,9 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VDGT 11T2.. | |
śruby mocujące | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowica frezarska wgłębna |
Numer artykułu |
211851 16/2
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197502155
Kopiuj |
|
Numer producenta |
211851 16/2
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |