Głowice frezarskie 90°, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 42/3mm

Nr art.: 211811 42/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 42 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 36 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
długość całkowita Lges 47 mm
gwint uchwytu M M16
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 78 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 82 mm
Frez obiegowy ap 8 mm
Kąt rampingu αmaks. 5,3 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 32,34 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca VCG. 2205
śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rodzaj produktu Głowica frezarska wgłębna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211811 42/3
EAN / GTIN 4045197502094
Numer producenta 211811 42/3

Opis

Wykonanie:

Większa sztywność narzędzia przez zabezpieczenie przed skręceniem pomiędzy płytką i jej gniazdem.
gwint umożliwia dowolne przedłużanie.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP .