{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 46 mm | |
długość całkowita Lges | 55 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 98 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 102 mm | |
Frez obiegowy ap | 10 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 4,05 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 42,34 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VCG. 2205 | |
śruby mocujące | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowica frezarska wgłębna |
Numer artykułu | 211806 52/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502056 | |
Numer producenta | 211806 52/3 |