{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Długość wysięgu L1 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 88 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 7,6 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 6,81 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,56 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZDHT 1505 | |
śruby mocujące | 219878 4 (15IP) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 211755 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681883 | |
Numer producenta | 211755 25/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice kątowe aluminiowe, chwyt walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 313,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 594,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 32 mm | 60 mm |
długość całkowita Lges | 88 mm | 180 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |