{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ głowicy skrawającej D | 10 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wielkość uchwytu | 10 mm | |
długość główki I | 13 mm | |
długość ostrzy L2 | 7,5 mm | |
promień programowany Rp | 1,838 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. w stali < 900 N/mm2 | 0,5 mm | |
promień naroża | 1,5 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,4 mm | |
wykonanie chwytu | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523259 | |
Numer producenta | 210310 10 |