Głowice frezarskie kątowe, sfazowanie 45° 25 mm

Nr art.: 210200 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt linii śrubowej: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ ostrzy D 25 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 4
Kąt linii śrubowej 40 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 24 mm
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
długość główki I 32 mm
długość ostrzy L2 19 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,09 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,11 mm
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210200 25
EAN / GTIN 4045197523051
Numer producenta 210200 25

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ap maks. ≤ 0,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka