{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ ostrzy D | 24,7 mm | |
Gatunek | HB730 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Wielkość uchwytu | 24 mm | |
odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
długość główki I | 32 mm | |
długość ostrzy L2 | 19 mm | |
długość całkowita L | 57,95 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,5 | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210050 24,7 | |
EAN / GTIN | 4045197941176 | |
Numer producenta | 210050 24,7 |