{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | PKD | |
Materiał ostrza | PKD | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 0,2×D; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość ostrzy Lc | 2,5 mm | |
promień R | 1,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 9 mm | |
⌀ szyjki D1 | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w odlewach aluminiowych | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w graficie | 0,06 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych | 0,05 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie | 0,1 mm | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 209806 3 | |
EAN / GTIN | 4062406765408 | |
Numer producenta | 209806 3 |