{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 4 mm | |
promień R | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 8 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,92 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w graficie | 0,022 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie | 0,022 mm | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 209776 2 | |
EAN / GTIN | 4045197544155 | |
Numer producenta | 209776 2 |