Frezy torusowe VHM 8/1,5 mm

Nr art.: 209758 8/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4
  • Kąt linii śrubowej: 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 9 mm
Promień ostrza R1 1,5 mm
wysięg L1 z szyjką 54 mm
⌀ szyjki D1 7,4 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy obcinaniu w graficie 0,078 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie 0,078 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 209758 8/1,5
EAN / GTIN 4045197475558
Numer producenta 209758 8/1,5

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
190
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Najnowsza generacja powłoki z diamentu krystalicznego sp3zapewnia niezawodny proces obróbki kompozytów włóknistych, tworzyw sztucznych z włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitem. Z podwójnym, zaszlifowanym, bocznym kątem przyłożenia.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.