{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 7 mm | |
Promień ostrza R1 | 1,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 21 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,5 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w graficie | 0,052 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie | 0,052 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 209755 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197475299 | |
Numer producenta | 209755 6/1,5 |