Frezy torusowe VHM R1 0,2 1X15 mm

Nr art.: 209721 1X15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / -0,005
  • Liczba zębów Z: 2
  • Kąt linii śrubowej: 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 1 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / -0,005
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 1 mm
Promień ostrza R1 0,2 mm
wysięg L1 z szyjką 15 mm
⌀ szyjki D1 0,95 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw fz przy obcinaniu w graficie 0,025 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie 0,025 mm
Czynnik korekcji ap korr 0,2
pierścień barwny czarne
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 209721 1X15
EAN / GTIN 4045197918529
Numer producenta 209721 1X15

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
190
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z krystaliczną powłoką diamentową sp3. Do materiałów wymagających najwyższej wydajności i precyzji w kompozytach włóknistych, GFK, CFK i graficie. Bardzo mocno zawężone tolerancje zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. Kąt przechyłu α=16°.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
Kopiowanie: ap = korekta 0,10 × D × ap
Obcinanie: ap = korekta 0,20 × D × ap
W celu obliczenia szybkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!
np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z