Mikrofrez VHM 0,1X0,5 mm

Nr art.: 209700 0,1X0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,005
  • Liczba zębów Z: 2
  • Kąt linii śrubowej: 25

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 0,1 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / −0,005
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 25 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 0,15 mm
wysięg L1 z szyjką 0,5 mm
⌀ szyjki D1 0,08 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w graficie 0,008 mm
posuw fz przy obcinaniu w graficie 0,012 mm
Czynnik korekcji ap korr 1
pierścień barwny czarne
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 209700 0,1X0,5
EAN / GTIN 4045197916846
Numer producenta 209700 0,1X0,5

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
150
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
180
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
190
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
190
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z krystaliczną powłoką diamentową sp3. Do materiałów wymagających najwyższej wydajności i precyzji w kompozytach włóknistych, GFK, CFK i graficie. Bardzo mocno zawężone tolerancje zapewniają maksymalną dokładność. Podwójnie zeszlifowany szlif 2-fazowy wklęsły. Kąt przechyłu α=16°.
Tolerancje:
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
Skrawanie rowków w pełnym materiale: ap = 0,1 × D × ap kor.
Obcinanie: ap = 0,2 × D × ap kor.
W celu obliczenia szybkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!
np.: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ DC × L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka