{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | PKD | |
Materiał ostrza | PKD | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość ostrzy Lc | 20 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,4 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w GFK CFK | 0,04 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w graficie | 0,11 mm | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 209620 8 | |
EAN / GTIN | 4045197478146 | |
Numer producenta | 209620 8 |