Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy z VHM Composite, skrawanie z dodatnim kątem ostrza, diament, ⌀ h10 DC: 20mm

Nr art.: 209548 20
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 8
  • Kąt linii śrubowej: 8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 8
Kąt linii śrubowej 8 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 38 mm
wysięg L1 z szyjką 52 mm
⌀ szyjki D1 19,4 mm
długość całkowita L 104 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,4 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w GFK CFK 0,043 mm
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209548 20
EAN / GTIN 4062406362461
Numer producenta 209548 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
100
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
100
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
Tworzywo z włóknem węglowym
N
145
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
145
Grafit
N
200
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalnie udoskonalone ostrze narzędzia umożliwia optymalną obróbkę materiałów kompozytowych.
Długość zbliżona do DIN 6527 długa.
Lewoskrętna linia śrubowa, skrawanie z dodatnim kątem ostrza. Materiał jest dociskany do podłoża. Nadają się bardzo dobrze do cienkich materiałów.