{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 8 | |
Kąt linii śrubowej | 8 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 19 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,9 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,08 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w GFK CFK | 0,021 mm | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 209540 4 | |
EAN / GTIN | 4062406362478 | |
Numer producenta | 209540 4 |