{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
obszar ostrza z kątem ujemnym LA | 18 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w GFK CFK | 0,1 mm | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 209517 12 | |
EAN / GTIN | 4045197468338 | |
Numer producenta | 209517 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 165,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
888,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
391,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
361,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
długość ostrzy Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |