{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 29 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 4 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Posuw f przy obcinaniu w POM GF25 | 0,22 mm/obr. | |
Posuw f przy obcinaniu w PEEK CF30 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Rodzaj produktu | Frez konturowy |
Numer artykułu | 209460 8 | |
EAN / GTIN | 4045197510372 | |
Numer producenta | 209460 8 |