Frezy konturowe VHM, z ostrzem wiercącym, do obróbki materiałów cienkich średnie, bez powłoki, ⌀ h10 DC: 10mm

Nr art.: 209445 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka bez powłoki
Stopień wielkości uzębienia średnie
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 2
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
kąt wierzchołkowy 135 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 25 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Posuw f przy obcinaniu w POM GF25 0,3 mm/obr.
Posuw f przy obcinaniu w PEEK CF30 0,2 mm/obr.
pierścień barwny żółty
tolerancje chwytu h6
Rodzaj produktu Frez konturowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 209445 10
EAN / GTIN 4045197477989
Numer producenta 209445 10

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
120
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
120
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
110
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
120
Tworzywo z włóknem węglowym
N
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Uzębienie naprzemianskośne, pozwala na dużą wydajnośćikąt wierzchołkowy 135°, do ekonomicznej obróbki tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Do frezowania rowków przy obróbce zgrubnej.
geometria ostrzy powoduje, że materiał jest dociskany do podłoża. Zastosowanie: szczególnie odpowiednie do obróbki cienkich materiałów.