{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 20 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 25 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,8 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w polimetakrylanie metylu (PMMA) | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w polimetakrylanie metylu (PMMA) | 0,05 mm | |
pierścień barwny | żółte | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 209322 10 | |
EAN / GTIN | 4045197507242 | |
Numer producenta | 209322 10 |