Frezy trzpieniowe VHM 12 mm

Nr art.: 209300 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 12 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej h10
    Liczba zębów Z 1
    Kąt linii śrubowej 23 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
    chwyt DIN 6535 HA h5
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 30 mm
    wysięg L1 z szyjką 38 mm
    ⌀ szyjki D1 11,8 mm
    długość całkowita L 83 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    Kąt sfazowania naroży 90 stopni
    posuw fz przy frezowaniu rowków w polimetakrylanie metylu (PMMA) 0,05 mm
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 209300 12
    EAN / GTIN 4045197859426
    Numer producenta 209300 12

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    180
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    140
    Al > 10% Si:
    N
    105
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    190
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    160
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Specjalna geometria do obróbki tworzyw sztucznych.
    Duża przestrzeń na wióry zapewnia ich właściwe odprowadzanie.

    Zastosowanie:

    Zwłaszcza do frezowania tworzyw sztucznych,
    wcinania i frezowania obrysu
    .

    Wskazówka:

    następca produktu nr 209310.